詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FE-110

品名 : [ステンレス製] とじ金具(50本)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 13662
穴ピッチ 80mm 材質 ステンレス製
重量 232g 入数 50本
80mmピッチ2穴の書類を簡単に綴じられます。
追加説明
カタログ価格

2,200 (税抜)/ 2,420 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/05/01 13:30現在)

商品入数 50 販売単位
カタログページ 1814ページ
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top