品番 : EA762FE-2
品名 : 450mm とじひも(100本)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 27302 |
|---|---|---|---|
| 長さ | 45cm | 仕様 | スフ糸・PR糸32本織 |
| 引張強度 | 20~29kg | 入数 | 100本 |
| 回収した布地を中芯に再利用しています。 | |||
| 100本束取出口付ケース入 | |||
| 1本ずつ取り出せるオリジナルパッケージです。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
845 円(税抜)/ 930 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 13 (2026/11/01 03:23現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1814ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FE-1 450mm とじひも(100本) |
| EA762FE-2 450mm とじひも(100本) |
