品番 : EA762FF-607
品名 : 300mm マグネットバー(透明)
仕様
| サイズ | 300×6×7(H)mm | 保持枚数 | 約7枚(A3コピー用紙) |
|---|---|---|---|
| 材質 | スチレン系エラストマー、ネオジム磁石 | カラー | 透明 |
| 重量 | 37g | 入数 | 2本 |
| 軽量で丈夫な強力マグネットバー | |||
| しなやかボディでスチール面にフィット | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
710 円(税抜)/ 781 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 4 (2026/11/05 18:29現在) |
||||
| 商品入数 | 2 | 販売単位 | 本 | ||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FF-606 220mm マグネットバー(透明) |
| EA762FF-607 300mm マグネットバー(透明) |
ウェブカタログ画像
拡大
※画像は代表画像です。
