品番 : EA762FF-702
品名 : 300x16x31mm ペーパーロック(マグネット付)
カタログ訂正
26/01/23 誤:両面テープ付、正:両面テープは付属しておりません(No.57 9025)
仕様
| サイズ | 横300×縦31×厚16mm | 綴じ枚数 | 約5枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | アルミ | ||
| 隙間に差込むだけでしっかり固定。差すのも抜くのも片手で簡単に出来ます。 外すときは紙を手前に持上げるように引くだけ。(※下に引いても紙は抜けません。) |
|||
| 両面テープを使えば、マグネットが使えない壁面でも使用可能。 | |||
| 商品の内部に筒が入っており、筒に絡まることで紙が固定されます。 | |||
| ※綴じ枚数は、A4コピー用紙(64g/m2)を使用した場合の枚数です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
2,070 円(税抜)/ 2,277 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 7 (2026/11/13 17:48現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
