詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-143

品名 : 31x65x36mm フック(マグネット付/2個)

冷蔵庫やオフィスのスチール家具に

仕様

メーカー ニトムズ 型番 H3050
耐荷重 1kg(取付面に対し水平方向)
2kg(取付面に対し垂直方向)
面サイズ(mm) φ16
口幅(mm) 約19 材質 本体:ABS樹脂
ヨーク:防錆処理鉄板
磁石:ネオジウム磁石
フック:ステンレススチール
サイズ 31×65×36mm 重量(パッケージ含む) 48g
入数 2個
フック部は錆に強いステンレス素材です。
今までの磁石(フェライト磁石)の約10倍の磁力を持つ強力磁石(ネオジウム磁石)を使用しています。
追加説明
カタログ価格

700 円(税抜)/ 770 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 6

(2026/11/05 04:16現在)

商品入数 2 販売単位 PK
カタログページ 1817ページ

代替品

EA762FG-271
  • 品番

    EA762FG-271

  • コメント

    仕様をご確認ください。

バリエーション一覧
EA762FG-143 31x65x36mm フック(マグネット付/2個)
EA762FG-143B 31x65x36mm フック(マグネット付/20個)
ウェブカタログ画像
※2個入
  • ※2個入

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top