品番 : EA762FG-205
品名 : 50x65mm クリップ(マグネット付/青)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 89085 |
|---|---|---|---|
| サイズ | 50×65×35(H)mm | 口幅(mm) | 50 |
| 綴り枚数(A4) | 110枚 | 耐荷重 | 0.44kg |
| 材質 | スチール | 入数 | 1個 |
| 裏面マグネット付 | |||
| 強力バネで書類をしっかりキープします。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
580 円(税抜)/ 638 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 21 (2026/11/23 18:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-201 31x35mm クリップ(マグネット付/青) |
| EA762FG-202 38x45mm クリップ(マグネット付/青) |
| EA762FG-204 40x51mm クリップ(マグネット付/青) |
| EA762FG-205 50x65mm クリップ(マグネット付/青) |
