品番 : EA762FG-218
品名 : 54x50x33mmマグネットクリップ(ステンレス製)
サビにくい強力マグネットクリップ
仕様
| 口幅(mm) | 51 | 綴り枚数(A4) | 180枚 |
|---|---|---|---|
| 材質 | 本体:ステンレス 裏面:異方性強力磁石 |
サイズ | 54×50×33mm |
| 重量 | 108g | ||
| ステンレスボディ―でサビにくいマグネットクリップ。 | |||
| 磁石の厚みも強化し磁力も抜群です。 | |||
| 耐水性抜群 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
480 円(税抜)/ 528 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/12 06:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-216 42x36x28mm マグネットクリップ(ステンレス製) |
| EA762FG-217 49x43x31mm マグネットクリップ(ステンレス製) |
| EA762FG-218 54x50x33mmマグネットクリップ(ステンレス製) |
ウェブカタログ画像
拡大
