詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-317

品名 : 333x269x51mm マグネットポケット(クリア)

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28476
カラー 透明 サイズ 333×269×51mm
内寸法 201×248×22mm 耐荷重 3kg
材質 ポリプロピレン 重量 410g
A4判・角形2号
A4サイズのインジェクション成型マグネットポケットです。
書類を入れやすい広口タイプ
強力マグネット付
FDやCD・MO・磁気カード・電子機器など、磁気の影響を受けるものに近づけないでください。データを損なうおそれがあります。
追加説明
カタログ価格

1,430 円(税抜)/ 1,573 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 8

(2026/11/19 15:02現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1603ページ 1820ページ
バリエーション一覧
EA762FG-316 333x269x51mm マグネットポケット(ブルー)
EA762FG-317 333x269x51mm マグネットポケット(クリア)
EA762FG-318 333x269x51mm マグネットポケット(ホワイト)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA762FG-316です。

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top