品番 : EA762FG-38
品名 : φ40mm マグネット(白/4個)
仕様
| サイズ | φ40mm | カラー | ホワイト |
|---|---|---|---|
| 入数 | 4個 | 材質 | 再生PS樹脂40%,マグネット |
| ちょっとしたメモ留めや掲示に便利です。 | |||
| 磁着面に傷防止フィルム貼合。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
280 円(税抜)/ 308 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/23 23:33現在) |
||||
| 商品入数 | 4 | 販売単位 | PACK | ||
| カタログページ | 1816ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-35 φ40mm マグネット(赤/4個) |
| EA762FG-36 φ40mm マグネット(青/4個) |
| EA762FG-37 φ40mm マグネット(黄/4個) |
| EA762FG-38 φ40mm マグネット(白/4個) |
