詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-442A

品名 : 430x100mm クリップスタンド

仕様

メーカー オープン工業 型番 CH-210
サイズ φ100×430mm クリップくわえ幅 80mm
付属品 固定用両面テープ
クリア素材だからキレイに表示。 POP等を安定して設置できます。
最大8mmまで挟めるワイドクリップで、薄いカードだけでなく厚いボードを使った展示も可能
自由自在に曲がるボールジョイント
付属の両面テープで固定できます。
折りたたみ可能で収納に便利
追加説明
カタログ価格

750 円(税抜)/ 825 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 2

(2026/11/03 06:50現在)

商品入数 1 販売単位 個
バリエーション一覧
EA762FG-440A 100x100mm クリップスタンド
EA762FG-441A 250x100mm クリップスタンド
EA762FG-442A 430x100mm クリップスタンド
ウェブカタログ画像
  • 自由自在に曲がるボールジョイント
  • A:φ100mm  B:430mm  C:80mm

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top