詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762FG-701

品名 : φ34-40mm マグネット付ホルダー

仕様

適用径 φ34~φ40mm サイズ φ63×103(H)mm
材質 スチール 重量 約110g
用途 ライト、チューブなどの固定に。
ホルダー部は可動式でタテ置き、ヨコ置き自由自在です。
先端PVC加工により、対象物を傷つけません。
マグネット式なので簡単に設置できます。
取り外しにくい時は、土台部にある差込穴にマイナスドライバー等を差込み、テコの原理で取り外せます。
追加説明
カタログ価格

1,560 (税抜)/ 1,716 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/09/10 03:53現在)

商品入数 1 販売単位
カタログページ 1320ページ 2249ページ
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top