品番 : EA762FG-811
品名 : φ21mm/ 3kg マグネットフック(ステンレス)
仕様
| 耐荷重(kg) | 3 | 面サイズ(mm) | φ21 |
|---|---|---|---|
| 口幅(mm) | 18 | 材質 | ステンレス、ネオジウム磁石 |
| 重量 | 20g | ||
| ステンレスボディで薄型の超強力マグネットフック。 | |||
| 耐水性抜群(コーティング磁石使用) | |||
| 超強力薄型(高機能滑り止めシート使用) | |||
| フック上下可動 | |||
| 全面ステンレス | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
660 円(税抜)/ 726 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 71 (2026/11/20 06:55現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1320ページ 1817ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-811 φ21mm/ 3kg マグネットフック(ステンレス) |
| EA762FG-812 φ33mm/ 7kg マグネットフック(ステンレス) |
| EA762FG-813 φ46mm/12kg マグネットフック(ステンレス) |
| EA762FG-814 φ61mm/18kg マグネットフック(ステンレス) |
ウェブカタログ画像
拡大
