品番 : EA762FG-855
品名 : 320x29x59mm 5連フック(マグネット付)
仕様
| メーカー | アスベル(ASVEL) | 商品名 | ラックス |
|---|---|---|---|
| 耐荷重(kg) | 1.5(フック1個につき0.3) | サイズ(mm) | 320×29×59(H) |
| フック口幅(mm) | 15 | 全長 | 320mm |
| 材質 | バー:ステンレス鋼(樹脂コーティング) 支持部:ABS樹脂、ネオジムマグネット スチール、フック:ABS樹脂 |
重量(g) | 91 |
| 入数 | 1個 | ||
| 強力なネオジムマグネット使用 | |||
| 設置面が小さい商品は磁力の強いネオジムマグネットを使用することで、安心の耐荷重性能を実現 | |||
| 壁面を傷つけない | |||
| 取り付けカンタン | |||
| 位置変更カンタン | |||
| ザラザラ面に設置可能 | |||
| システムバス(ユニットバス)の壁にマグネットが付きます。 ※特殊な処理を施した壁面では耐荷重性能が下がったり、くっつかない場合があります。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,440 円(税抜)/ 1,584 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 62 (2026/11/04 01:39現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1602ページ | ||||
代替品
![]() |
|
ウェブカタログ画像
拡大

