品番 : EA762FG-93
品名 : φ35mm/10kg マグネットフック
仕様
| 耐荷重(kg) | 10(天井吊:20) | 面サイズ(mm) | φ35 |
|---|---|---|---|
| 口幅(mm) | 7 | 材質 | 本体:スチール アーム部:ステンレス 裏面:ネオジム磁石 |
| 高機能磁石で小さくても超強力磁力を発揮するコンパクトマグネットフック。 | |||
| 裏面にはウレタンマイクロ加工シート貼合で磁着面をしっかりグリップします。 | |||
| サビにくいステンレスアーム | |||
| 小さなスペースでも使えます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,480 円(税抜)/ 1,628 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/10/22 07:42現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1817ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762FG-92 φ27mm/6kg マグネットフック |
| EA762FG-93 φ35mm/10kg マグネットフック |
| EA762FG-94 φ38mm/16kg マグネットフック |
ウェブカタログ画像
拡大
