品番 : EA762G-125
品名 : A6判/7mmx19行 撥水ペーパーメモ帳(黒/1冊)
仕様
| メーカー | 日本ノート(APICA) | 型番 | SW87KN |
|---|---|---|---|
| サイズ | A6判(105×150mm) | 罫 | 7mm×19行/止罫 |
| 中紙枚数 | 40枚 | カラー | 黒 |
| 重量 | 65g | 入数 | 1冊 |
| 撥水ペーパー使用で、雨の日や湿気の多い場所でも安心です。 | |||
| ツインリング綴じ | |||
| キッチンやアウトドアなど、様々な用途でお使いください。 | |||
| ※本文用紙は撥水加工を施していますが、完全なる防水ペーパーではありません。 長時間水につけた状態は用紙が劣化するおそれがあります。耐水性のある筆記具のご使用をおすすめします。 |
|||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
330 円(税抜)/ 363 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 18 (2026/11/11 22:01現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1834ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762G-121 A7判/7mmx13行 撥水ペーパーメモ帳(黒/1冊) |
| EA762G-123 B7判/7mmx16行 撥水ペーパーメモ帳(黒/1冊) |
| EA762G-125 A6判/7mmx19行 撥水ペーパーメモ帳(黒/1冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
