詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GA-117

品名 : 25x75mm 強粘着メモ(90枚x2個/ライム)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 3M 型番 500SSPOP-LI
詰替用付箋
サイズ 75×25mm カラー ライム
入数 2個入り(1個あたり90枚)
強粘着のため約2倍の粘着力(メーカー比)
パソコンや電話、キャビネットなどの樹脂面や垂直面など付きにくかった場所にもしっかり貼れて、はがれにくい製品です。
追加説明
カタログ価格

320 (税抜)/ 352 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2024/06/01 17:50現在)

商品入数 1 販売単位 PK
バリエーション一覧
EA762GA-111 50x75mm/25x75㎜ 強粘着メモ(ポップアップ式)
EA762GA-112 25x75mm/25x75㎜ 強粘着メモ(ポップアップ式)
EA762GA-113 75x75mm/25x75㎜ 強粘着メモ(ポップアップ式)
EA762GA-116 25x75mm 強粘着メモ(90枚x2個/アクア)
EA762GA-117 25x75mm 強粘着メモ(90枚x2個/ライム)
EA762GA-118 25x75mm 強粘着メモ(90枚x2個/ポピー)
EA762GA-119 50x75mm 強粘着メモ(90枚/イエロー)
EA762GA-120 75x75mm 強粘着メモ(90枚/イエロー)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top