品番 : EA762GA-11A
品名 : 76.2x76.2mm 粘着メモ(黄)
仕様
メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 13826 |
---|---|---|---|
しっかりくっつく強粘着タイプ | |||
貼ってはがせるメモです。 | |||
再生紙使用 | |||
カラー | イエロー | サイズ | 76.2×76.2mm |
入数 | 100枚×1個 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
230 円(税抜)/ 253 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 14 (2024/05/05 02:19現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | PK | ||
カタログページ | 1904ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762GA-10A 50.8x76.2mm 粘着メモ(黄) |
EA762GA-11A 76.2x76.2mm 粘着メモ(黄) |
拡大
画像は、EA762GA-10Aです。