品番 : EA762GB-27
品名 : 6mm 罫線A5ノート(30ページ/10冊)
仕様
メーカー | ナカバヤシ | 型番 | ノ-A514B |
---|---|---|---|
サイズ | A5 | カラー | ブルー |
中紙枚数 | 30枚 | 入数 | 10冊 |
ロジカルB罫(6mm) | |||
糸綴じ背クロス製本 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
2,200 円(税抜)/ 2,420 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2025/05/04 07:59現在) |
||||
商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
カタログページ | 1884ページ |
バリエーション一覧 |
---|
EA762GB-28 7mm 罫線A5ノート(30ページ/10冊) |
EA762GB-27 6mm 罫線A5ノート(30ページ/10冊) |
EA762GB-26 5mm 方眼罫A5ノート(30ページ/10冊) |
ウェブカタログ画像
拡大
.jpg)