品番 : EA762GC-366
品名 : [EA762GC-361用] ポケット台紙(10枚)
仕様
| メーカー | ライオン事務器(LION) | 型番 | 16242 |
|---|---|---|---|
| サイズ(mm) | 156×213 | 内寸法(mm) | 155×208 |
| 材質 | PVC | 入数 | 10枚 |
| [EA762GC-361用]ポケット台紙 | |||
| 上下差込式(片面式) | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,620 円(税抜)/ 1,782 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/09/26 21:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 冊 | ||
| カタログページ | 1833ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GC-361 8x6型カード用 ビジブルブック(一覧式帳簿) |
| EA762GC-366 [EA762GC-361用] ポケット台紙(10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数10枚
