品番 : EA762GE-1
品名 : 90x205mm/長4 クラフト封筒(郵便枠あり)
仕様
| サイズ | 巾90×高205mm(定形・長4) | 厚み | 70g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | 半晒 | 入数 | 100枚 |
| 定形サイズの事務用封筒です。 | |||
| B5横四ツ折・標準形及大形便箋横四ツ折 | |||
| 郵便番号枠あり | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
400 円(税抜)/ 440 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 11 (2026/11/16 21:37現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1789ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GE-1 90x205mm/長4 クラフト封筒(郵便枠あり) |
| EA762GE-2 90x225mm/長40 クラフト封筒(郵便枠あり) |
| EA762GE-3 120x235mm/長3 クラフト封筒(郵便枠あり) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100枚
