品番 : EA762GE-37A
品名 : 120x235mm/長3 ホワイト封筒(郵便枠なし)
仕様
| サイズ | 120×235mm(定形・長3) | 厚み | 80g/㎡ |
|---|---|---|---|
| 材質 | ケント紙 | 入数 | 100枚 |
| 事務用の白いケント封筒です。 | |||
| 郵便番号枠なし | |||
| A4横三ツ折・大形便箋縦二ツ折・国際判便箋横三ツ折などに | |||
| 大切な案内状・招待状・ギフト券・チケット等を入れる袋として使用されています。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 50 (2026/11/14 04:43現在) |
||||
| 商品入数 | 100 | 販売単位 | 袋 | ||
| カタログページ | 1789ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GE-36A 90x205mm/長4 ホワイト封筒(郵便枠なし) |
| EA762GE-37A 120x235mm/長3 ホワイト封筒(郵便枠なし) |
ウェブカタログ画像
拡大
入数:100枚
