品番 : EA762GF-32
品名 : 202x 5x180mm クッション封筒(白/10枚)
仕様
| メーカー | サンワサプライ | 型番 | FCD-DM3N-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | W202×D5×H180mm(封筒を閉じた状態) | 材質 | 封筒/紙 エアクッション/ポリエチレン |
| 収容量 | ブルーレイディスク・DVD・CD1枚 | 重量 | 14g/枚 |
| 入数 | 10枚 | ||
| ブルーレイディスクやDVD・CDなどのメディアをプラケースに入れて、安全に送るためのエアクッション付き封筒です。 | |||
| 粘着テープ付きで簡単に封筒を閉じることができます。 | |||
| メディア以外にも様々な物の郵送に利用できます。 | |||
| 第一種定形外郵便物として送れます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
970 円(税抜)/ 1,067 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 3 (2026/10/15 03:50現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | St | ||
| カタログページ | 1789ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762GF-31 202x 5x180mm クッション封筒(白/3枚) |
| EA762GF-32 202x 5x180mm クッション封筒(白/10枚) |
ウェブカタログ画像
拡大
※入数:10枚
