品番 : EA762GK-101
品名 : 95x 38x 48mm/50枚 カードスタンド
名刺・カード類の管理、保管に
ショップカードのディスプレイにも最適
ショップカードのディスプレイにも最適
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | CSD-2781 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | カードスタンド | 規格 | 名刺1段ヨコ型 |
| サイズ(mm) | 95(W)×38(D)×48(H) | 材質 | ポリスチレン |
| 収容枚数 | 名刺約50枚 | ||
| カタログスタンド(EA762GK-31~33)にセットしてご利用いただけます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
275 円(税抜)/ 303 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 30 (2026/10/28 21:06現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1812ページ | ||||
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762GK-31 : 235x 95x273mm/A4 カタログスタンド |
| 本体 | EA762GK-32 : 235x125x258mm/A4 カタログスタンド |
| 本体 | EA762GK-33 : 241x203x321mm/A4 カタログスタンド |
ウェブカタログ画像
拡大
