詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GK-31

品名 : 235x 95x273mm/A4 カタログスタンド

パンフレット・カタログなどのディスプレイに大活躍

仕様

メーカー セキセイ(sedia) 型番 CSD-2770
商品名 カタログスタンド A4 規格 A4縦1段
サイズ(mm) 235×95×273 サイズ 内寸法:225×40mm
材質 ポリスチレン
デスクまわりの小物や書類の整理にもご利用いただけます。
背面に穴がありフックで壁に掛けることができます。(直径7mm)
ショップやオフィスの受付カウンターに最適です。
カードスタンド(EA762GK-101)と組み合わせて使用することができます。
追加説明
カタログ価格

1,290 円(税抜)/ 1,419 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/10/29 01:19現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1811ページ
バリエーション一覧
EA762GK-31 235x 95x273mm/A4 カタログスタンド
EA762GK-32 235x125x258mm/A4 カタログスタンド
EA762GK-33 241x203x321mm/A4 カタログスタンド
ウェブカタログ画像
  • 使用イメージ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top