品番 : EA762GK-46
品名 : 179x131x45mm サインスタンド(片面用)
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、片面用サインスタンド
中身を鮮やかに見せる、片面用サインスタンド
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSD-2714 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サインスタンド<片面用> | 材質 | アクリル樹脂 |
| 規格 | 写真2L横置き | サイズ | 179×45×131mm |
| 厚さ | 1.7mm | ||
| 片面用スタンド | |||
| アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 | |||
| 各種案内板に最適 |
|||
| 中身を鮮やかに見せるサインスタンド |
|||
| カウンター席やレジ近くなどのスペースにも置きやすいスリムなスタンド。 | |||
| 飲食店のメニュー、店頭のPOP、各種インフォメーションに最適です。 | |||
| ショップのディスプレイに大活躍。メニュースタンド、卓上POPとして。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
535 円(税抜)/ 589 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 10 (2026/10/15 20:41現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1811ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
