品番 : EA762GK-64
品名 : 152x109x44mm サインスタンド(両面用)
飲食店のメニュー、店頭のPOP、また各種案内板に最適
中身を鮮やかに見せる、両面用サインスタンド
中身を鮮やかに見せる、両面用サインスタンド
仕様
| メーカー | セキセイ(sedia) | 型番 | SSD-2763 |
|---|---|---|---|
| 商品名 | サインスタンド<両面用> | 規格 | A6横 |
| サイズ | 152×44×109mm | 材質 | アクリル樹脂 |
| 厚さ | 1.7mm | 入数 | 1個 |
| 両面用スタンド | |||
| アクリル製なので透明度がよく、ショックに強いです。 | |||
| ショップのディスプレイに大活躍。メニュースタンド、卓上POPとして。 | |||
| カウンター席やレジ近くなどのスペースにも置きやすいスリムなスタンド。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
515 円(税抜)/ 567 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 15 (2026/11/03 02:03現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1811ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
