詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762GK-86

品名 : 80x250mm カードホルダー(アクリル製/10個)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー ライオン事務器(LION) 型番 28810
カードサイズ 80×250mm 材質 アクリル製
厚さ 1.8mm 入数 10個
追加説明
カタログ価格

5,920 (税抜)/ 6,512 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 05:26現在)

商品入数 10 販売単位

代替品

EA762GK-84
  • 品番

    EA762GK-84

  • コメント

    サイズ:80x200mm

バリエーション一覧
EA762GK-81 55x 80mm カードホルダー(アクリル製/20個)
EA762GK-82 65x100mm カードホルダー(アクリル製/20個)
EA762GK-83 65x180mm カードホルダー(アクリル製/10個)
EA762GK-84 80x200mm カードホルダー(アクリル製/10個)
EA762GK-85 80x230mm カードホルダー(アクリル製/10個)
EA762GK-86 80x250mm カードホルダー(アクリル製/10個)
EA762GK-87 100x300mm カードホルダー(アクリル製/10個)
ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top