品番 : EA762HC-13B
品名 : 32枚用 軽とじホッチキス(ホワイト)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10FL3K |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 約32枚(最大) | とじ奥行 | 30mm |
| 針サイズ | 10号 | 針装てん数 | 100本 |
| サイズ | 28(W)×83(D)×66(H)mm | カラー | ホワイト |
| 重量 | 106g (針200本装着時) |
付属品 | 針200本 |
| ワンタッチオープン方式 | |||
| とじ裏が平らで書類がかさばらないフラットクリンチ方式 | |||
| 持ちやすく手になじむ丸みのある優しい形、軽い力でしっかりフラットにとじます。 | |||
| 残りの針もひと目で確認できる大きな針残量窓 | |||
| 針の転がりを防止する針置き台付き | |||
| 針の飛散を防止する針押さえ付リムーバを採用 | |||
| 予備針ポケット付き ※100本収納可能 | |||
| 挿入しやすい斜めカット | |||
| 180°全開装てんで針収納時もラクラク | |||
| プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能 | |||
| ※ワンタッチオープン方式とは上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 17 (2026/11/13 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HC-11B 32枚用 軽とじホッチキス(ブルー) |
| EA762HC-12B 32枚用 軽とじホッチキス(ピンク) |
| EA762HC-13B 32枚用 軽とじホッチキス(ホワイト) |
