品番 : EA762HC-30
品名 : 40枚用 軽とじホッチキス(ブラック)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-11SFLK |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 2~40枚 | とじ奥行(最大) | 28mm |
| 針サイズ | 11号 | 針装てん数 | 50本 |
| サイズ(W×D×H)mm | 28×98×71 | 再生材使用率 | 61% |
| カラー | ブラック | 重量(g) | 130 |
| 付属品 | 針1,000本 | ||
| フラットクリンチ方式 | |||
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 細い針の変形を防ぐ歯形状のドライバ(針押し板)を採用 | |||
| 書類の厚さによって変わる針の進入角度に対応する2段クリンチャ機構で、確実にクリンチできます。 | |||
| ※ワンタッチオープン方式とは上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 | |||
| より小型・軽量で、手にしっかりフィットします。 | |||
| 最後の1本まで確認できる、見えやすい丸窓 | |||
| 針が飛び散らず、見やすいリムーバー付き | |||
| 大きく開いて、針を乗せるだけでセット完了 | |||
| プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能 | |||
| 針の変形を防ぐステープルホルダ&ステープルガイド機構が、針を最後まで垂直に保持して貫通させます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 19 (2026/11/22 03:15現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HC-27 40枚用 軽とじホッチキス(ブルー) |
| EA762HC-28 40枚用 軽とじホッチキス(ピンク) |
| EA762HC-29 40枚用 軽とじホッチキス(ライトグリーン) |
| EA762HC-30 40枚用 軽とじホッチキス(ブラック) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 部品 | EA762HD-13 : [11号] ホッチキス針 (1000本) |
| 部品 | EA762HD-14 : [11号] ホッチキス針 (2000本) |
| 部品 | EA762HD-15 : [11号] ホッチキス針 (5000本) |
ウェブカタログ画像
拡大
