品番 : EA762HC-51
品名 : 10枚用 ホッチキス(携帯用/ピンク)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10XS |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 約10枚 (最大) | とじ奥行(最大) | 27mm |
| 針サイズ | 10号 | 針装てん数 | 50本 |
| サイズ(W×D×H)mm | 30×67×20 | カラー | ピンク |
| 重量(g) | 28 | 付属品 | 針50本 |
| ノーマルクリンチ | |||
| オープンスライド方式 | |||
| 使いやすい大きなカラーボタンが特徴の、携帯に便利な小型ホッチキス | |||
| 針が装てん済のため、ボタンのスライドをするだけですぐに使えます。 | |||
| ※オープンスライド方式とはハンドルを開けてから、針入れ部分(マガジン部)の針押しを引き上げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
900 円(税抜)/ 990 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 8 (2026/11/13 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
代替品
![]() |
|
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HC-51 10枚用 ホッチキス(携帯用/ピンク) |
| EA762HC-52 10枚用 ホッチキス(携帯用/ライトグリーン) |
| EA762HC-53 10枚用 ホッチキス(携帯用/ライトブルー) |
ウェブカタログ画像
拡大

