品番 : EA762HC-63
品名 : 20枚用 ホッチキス(ベージュ)
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10GK |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 20枚 | とじ奥行 | 53mm(最大) |
| 針サイズ | 10号 | 針装てん数 | 50本 |
| サイズ(W×D×H)mm | 22×94×39 | 本体カバー素材 | エラストマー |
| カラー | ベージュ | 重量(g) | 70g |
| 付属品 | 針1000本 | ||
| ノーマルクリンチ | |||
| オープンスライド方式 | |||
| 書類の「とじ」「掲示」両方OK!タッキング対応モデル | |||
| アウトドアやDIYにおすすめ、電動工具にも使えるタフなギア系ホッチキス | |||
| 割れにくく衝撃に強いラバー系樹脂(エラストマー)で覆われたボディ | |||
| 握る手の負荷を軽減するソフトグリップを採用、逆手持ちも指にフィットします。 | |||
| しっくり手になじむ中央のくびれ形状 | |||
| ※オープンスライド方式とはハンドルを開けてから、針入れ部分(マガジン部)の針押しを引き上げます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
800 円(税抜)/ 880 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/08 23:22現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1807ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HC-61 20枚用 ホッチキス(チャコールグレー) |
| EA762HC-62 20枚用 ホッチキス(モスグリーン) |
| EA762HC-63 20枚用 ホッチキス(ベージュ) |
ウェブカタログ画像
拡大
商品動画
