品番 : EA762HC-6B
品名 : 26枚用 軽とじホッチキス(レッド)
ロングボディーで握りやすく、疲れにくいホッチキス。とじ裏が平らになるフラットクリンチ機構搭載
仕様
| メーカー | マックス(MAX) | 型番 | HD-10DFL |
|---|---|---|---|
| とじ枚数 | 26枚 | とじ奥行 | 30mm(最大) |
| 針サイズ | 10号 | 針装てん数 | 100本(別売) |
| サイズ | (W)26×(D)109×(H)62mm | 色 | レッド |
| 質量 | 140g | ||
| フラットクリンチ方式 | |||
| ワンタッチオープン方式 | |||
| 逆手もちでも握りやすく、疲れにくいロングボディーホッチキス | |||
| コンパクトで本体後部にボリュームのある形状により、全ての指を添えて本体を握ることができ、連続作業でも、一部の指に負荷を集中させません。 | |||
| 針の形状を保持したまま最後まで貫通させるため、失敗とじしにくい構造 | |||
| ハンドル部分は熱処理が施され、強度と耐久性を実現 | |||
| ホッチキス本体に針を押えながら外すリムーバが付き | |||
| プラスチック部と金属部を分離でき、分別廃棄が可能 | |||
| 日本製 | |||
| ※ワンタッチオープン方式とは上カバーを開くと同時にマガジン部の針押しが引き上げられます。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
1,800 円(税抜)/ 1,980 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 6 (2026/11/13 09:46現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1806ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762HC-5B 26枚用 軽とじホッチキス(ブルー) |
| EA762HC-6B 26枚用 軽とじホッチキス(レッド) |
