品番 : EA762HP-11A
品名 : [10枚用] 紙針ホッチキス
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | マックス(MAX) | 型番 | PH-10DS/AB |
---|---|---|---|
とじ枚数 | 約2~10枚 | 針装てん数 | 900本(別売) |
とじ奥行 | 通常:13mm 角とじ:21mm |
とじ口寸法 | 1.0mm |
サイズ | 70(W)×162(D)×170(H)mm | 重量 | 550g |
使用環境温度 | 10~40℃ | 付属品 | 紙針除去用のピンセット(本体に装てん)、取扱説明書(保証書付)、専用紙針1巻 |
女性の力でも軽くとじられます。 | |||
異物混入の防止や分別廃棄に便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
6,800 円(税抜)/ 7,480 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/05/06 05:22現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |
代替品
|
その他関連 | |
---|---|
オプション | EA762HP-5 : ホッチキス紙針(ホワイト/900本) |