品番 : EA762MB-43
品名 : [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個)
仕様
| メーカー | カール事務器(CARL) | 型番 | K-10 |
|---|---|---|---|
| サイズ | φ31×6(H)mm | 重量 | 3g |
| 入数 | 10個 | ||
| EA762MB-5A用刃受け | |||
| 強力パンチ用ロットガード(刃受け)です。 | |||
| 定期的なロットガードの交換により、快適な切れ味が保てます。 | |||
| 本体に装着した後は、ロットガードを回転させながらご使用ください。 | |||
| 刃受けは消耗品です。傷が深くなり過ぎますと穴あけがきれいに行なう事ができなくなります。劣化がひどい時は新しいものと交換してください。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
600 円(税抜)/ 660 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 2 (2026/11/11 10:16現在) |
||||
| 商品入数 | 10 | 販売単位 | 箱 | ||
| カタログページ | 1808ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA762MB-41 [EA762MB- 5A用] 替刃 |
| EA762MB-42 [EA762MB- 6A用] 替刃 |
| EA762MB-43 [EA762MB-5A・6A用] 刃受け(10個) |
| その他関連 | |
|---|---|
| 本体 | EA762MB-6A : 170x338x175mm/165枚 強力型パンチ |
ウェブカタログ画像
拡大
