詳細表示

このページのURL:

品番 : EA762MB-44

品名 : [EA762MB-4用] 替刃

仕様

メーカー カール事務器(CARL) 型番 K-520
サイズ φ12.5×34(H)mm(刃長21.6mm) 重量 3g
材質 SUS 入数 1枚
EA762MB-4用替刃
定期的な刃の交換により、高い精度と切れ味が保てます。
破損した場合を除き、2本同時に交換することをお勧めします。
追加説明
カタログ価格

2,050 円(税抜)/ 2,255 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 1

(2026/11/11 10:10現在)

商品入数 1 販売単位 本
カタログページ 1808ページ
バリエーション一覧
EA762MB-4 234x445x195mm/220枚 強力型パンチ
EA762MB-44 [EA762MB-4用] 替刃
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top