詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763A-16A

品名 : AC100V/15A タイマー(繰り返し)

仕様

メーカー カスタム(CUSTOM) 型番 WT-03N
定格電圧 AC100V、50/60Hz 容量 15A以下(1,500W以下)
時計精度 ±5秒/日 タイマー設定 20通りのON/OFF設定が可能
消費電力 1W以下 時計バックアップ電池 内蔵型ニッケル水素電池 (交換不要)
使用温湿度 0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のない事) 保存温湿度 0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のない事)
機能 ・繰り返しモード
・カウントダウン機能
サイズ 62(W)×28(D)×70(H)㎜
材質 PC/ABS樹脂(混合) 重量 約95g
対応機器 ・ヒーター使用器具 1500W以下 電気ポット、電気カーペット、暖房便座など
・トランス使用器具 750W以下 テレビ、ステレオ、AV機器など
・モーター使用器具 400W以下 扇風機、換気扇、ポンプなど
・照明器具 750W以下 蛍光灯、スタンド、イルミネーションなど
※メタルハライドライトは250W以下のものを、単独でご使用下さい。
付属品 ・取扱説明書
家庭用電気製品の電源を曜日・時間指定でON/OFFできるタイマー
コンセント直結式
1週間で最大20組までの組み合わせが可能です。
ON/OFFを連続して動作させる「繰り返しモード」、設定時間後に電源を切る「カウントダウン機能」も搭載。
〈※注意※〉
・ファンヒーターやIHヒーター等には使用後に機器の冷却等の作業が必要なタイプの製品があります。本器はコンセントの電源を直接入/切する製品のため、そのような機器にはご使用になれません。
・接続する機器の取扱説明書もお読みください。オイルヒーター等のなかには、壁面のコンセントに直接つなぐ必要のある製品もあります。
・本器は防水構造ではありませんので、屋外や水のかかる場所では使用できません。
・時計内蔵の機器は、使用後に時計を再設定する必要があります。
・リモコン操作や電子スイッチで動作する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵の器具などには使えないことがあります。
追加説明
カタログ価格

2,800 円(税抜)/ 3,080 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 3

(2026/11/24 01:38現在)

商品入数 1 販売単位 個
カタログページ 1947ページ

代替品

EA763A-15A
  • 品番

    EA763A-15A

  • コメント

    仕様御確認下さい。

ウェブカタログ画像
  • 本体横のコンセントに繋いだ電気製品の電源ON/OFFを、3通りのモードから1つを選んでコントロールできます。
  • 本体横のコンセントに繋いだ電気製品の電源ON/OFFを、3通りのモードから1つを選んでコントロールできます。

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
チラシ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top