品番 : EA763A-17
品名 : AC100V/15A タイマー(ダイヤル)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | WH3201WP |
|---|---|---|---|
| 設定 | 3時間(5分単位) | 仕様 | コンセント直結式 |
| 電源 | AC100V(50/60Hz) | 最大消費電力 | ヒーター類:1,500W以下 トランスを用いた器具:800W以下 モーターを用いた器具:320W以下 照明器具:白熱灯600W以下 蛍光灯スタンド100W以下 |
| サイズ | 60(W)×43(D)×74(H)mm | 重量 | 141g |
| 周波数切替付 | |||
| 入り切りの単動作式 | |||
| ダイヤル式の簡単セットで扇風機、テレビ、スタンド照明などの電気機器を自動で切ることができるため、切り忘れを防止することができ節電に役立ちます。 | |||
| スタンド照明やテレビを「入」「切」させて簡易的な防犯対策(いるふり防犯)としても使えます。 | |||
| 朝に電気ポット等を自動「入」、一晩中「入」よりも節電できます。 | |||
| リモコン操作、電子スイッチ操作で作動する器具、センサーによって自動で作動する器具、電子タイマー内蔵器具には使用できません。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
3,930 円(税抜)/ 4,323 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/11 07:13現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1947ページ | ||||
| バリエーション一覧 |
|---|
| EA763A-17 AC100V/15A タイマー(ダイヤル) |
| EA763A-11 AC100V/15A タイマー(ダイヤル) |
| EA763A-18 AC100V/15A/1.0m タイマー(ダイヤル) |
| EA763A-19 AC100V/15A/1.0m タイマー(ダイヤル) |
