詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763A-28A

品名 : AC100V タイムスイッチ (週間)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック(Panasonic) 型番 TB47P
電源 AC100V 抵抗負荷 1,500W
接続器具ワット数 白熱灯:300W以下
蛍光灯:220W以下
モーターを用いた器具:400W以下
ヒーターを用いた器具:1,500W以下
動作数 30動作
最小設定間隔 1分 仕様 結線式
駆動方式 電子式(クォーツ発振式) 出力方式 タイマー出力
サイズ 90×34×110(H)mm 重量 190g
向こう1週間の休日があらかじめ設定できます。
モニター機能により、動作時刻の確認ができます。
設置には電気工事士の資格が必要です。
追加説明
カタログ価格

9,500 (税抜)/ 10,450 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/07/18 04:14現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763A-28B
  • 品番

    EA763A-28B

  • コメント

    変更点:外観

ウェブカタログ画像

資料

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top