品番 : EA763A-29
品名 : AC100V タイムスイッチ (24時間)
仕様
| メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | TB171NP |
|---|---|---|---|
| 設定 | 24時間型(30分単位) | 仕様 | 結線式 |
| 電源 | AC100V | 回路数 | 1回路 |
| 回路構成 | 同一回路 | 接点構成 | a接点 |
| 抵抗負荷 | 1500Wまで | 接点容量 | 抵抗:15A 白熱灯:15A 誘導:12A モーター:AC100V・750W |
| サイズ | 72×50×120(H)mm | 重量 | 230g |
| 照明器具のオンオフが手軽に行えます。 | |||
| ※設置には電気工事士の資格が必要です。 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
5,420 円(税抜)/ 5,962 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 1 (2026/04/01 01:54現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
| カタログページ | 1947ページ | ||||
ウェブカタログ画像
拡大
