品番 : EA763AC-35F
品名 : 4GB/ 985時間 ICレコーダー
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
メーカー | オリンパス(OLYMPUS) | 型番 | DM-750 |
---|---|---|---|
最大約8,480時間の録音が可能。 (MP3形式、microSDカード(32GB)使用時) 内蔵メモリーのみ(4GB)では、320kbps:約24時間30分、8kbps:約985時間の録音が可能。 |
|||
記録形式 | リニアPCM形式/MP3形式 | サンプリング周波数 | ・リニアPCM形式 48.0kHz/16bit:48.0kHz 44.1kHz/16bit:44.1kHz ・MP3形式 320kbps:44.1kHz 128kbps:44.1kHz 64kbps mono:44.1kHz 8kbps mono:11.025kHz |
ヘッドホン最大出力 | 3mW+3mW(16Ω負荷時) | 記録容量 | 4GB |
記録媒体 | 内蔵メモリ/ MicroSDカード:2GB~32GBに対応 ※メモリ容量の一部を管理領域として使用しているため、実際に使用できる容量は少なくなります。 |
||
φ18mm丸型ダイナミックスピーカー内蔵 | |||
実用最大出力 | 150mW(スピーカー8Ω) | 規定電圧 | 1.5V |
電源 | 電池:単4形乾電池1本(LR03) またはオリンパス製ニッケル水素充電池1本 外部電源:USB接続ACアダプター(A514)(DC5V) |
サイズ | 105.9mm×39.6mm×14.4mm (※最大突起部含まず) |
重量 | 72g(※電池含む) | 使用温度 | 0~42℃ |
付属品 | 単4形ニッケル水素充電池×1、 スタンドクリップ、 取扱説明書(保証書付) |
||
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
17,000 円(税抜)/ 18,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/08 04:11現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |