品番 : EA763AC-36G
品名 : 4GB/ 159時間 ICレコーダー
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
| メーカー | ソニー(SONY) | 型番 | ICD-UX560F |
|---|---|---|---|
| 最大録音時間 | 約159時間(MP3 48kbps(モノラル) (※使用メモリ、ファイル形式、モードによって異なります。) |
録音形式 | リニアPCM/MP3 |
| 記録容量 | 4GB(内蔵メモリー) | 対応外部メモリー | microSDHC/ microSDXC(別売) |
| サイズ | 約36.6(W)×10.5(D)×101.5(H)mm | 重量 | 約52g(電池含む) |
| 電源 | 電池種類:内蔵リチウム イオン充電式電池、 USB ACアダプター(別売) |
機能 | ファイル分割機能、 FMラジオ録音、 ローカットフィルター、 ノイズカット機能など多数 |
| 付属品 | パソコン用ソフトウェア 「Sound Organizer 2」(本体メモリー内)、 キャリングポーチ、 取扱説明書、 パソコン用ソフトウェア Sound Organizer 2を使う |
カラー | ブラック |
| 狙った音をしっかり録れる「フォーカス録音」 | |||
| 遠くの音や小さな音までクリアに収音する「Sマイク・システム」 | |||
| 非圧縮「リニアPCM録音形式」対応 | |||
| 録音時に音声以外の周波数を低減する「ノイズカットフィルター」 | |||
| 録音時にエアコンやプロジェクターのファンノイズなどを低減する「ローカットフィルター」 | |||
| 録音環境に応じて最適なマイク感度に自動で設定する「おまかせボイス」 | |||
| 用途に応じて最適な録音設定ができる「シーンセレクト」 | |||
| 録音時のレベルがひと目でわかるピークメーター | |||
| 音を感じて自動的に録音が可能な「VOR(Voice Operated Recording)録音」 | |||
| 追加説明 |
|
|---|
| カタログ価格 |
18,600 円(税抜)/ 20,460 円(税込) |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 在庫数 |
最新在庫 : 0 (2026/04/30 02:57現在) |
||||
| 商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 | ||
