品番 : EA763AD-50F
品名 : AC100V/550W/31畳 加湿・除湿・空気清浄機
取扱中止になりました。代替品情報はございません。
仕様
電源 | 交流100V(50/60Hz) | カラー | ブラウン |
---|---|---|---|
<加湿空清運転> | |||
適用床面積 | 木造和室:8.5畳(14㎡)以下、 プレハブ洋室:14畳(23㎡)以下 |
風量(ターボ/強/中/弱) | 6.7m3/分 / 4.1m3/分 / 2.8m3/分 / 1.5m3/分 |
消費電力(ターボ/強/中/弱) | 56W/17W/10W/5W | 清浄時間 | 8畳なら11分 |
<除湿空清運転> | |||
適用床面積 | 木造和室:8畳(13㎡)以下、 プレハブ洋室:12畳(20㎡)、 鉄筋洋室:16畳(26㎡) |
風量(ターボ/強/中) | 6.7m3/分 / 4.1m3/分 / 2.8m3/分 |
消費電力(ターボ/強/中) | 550W/300W/290W | ||
<空清運転> | |||
適用床面積 | 31畳(51㎡)以下 | 風量(ターボ/強/中/静) | 7.2m3/分 / 4.1m3/分 / 2.8m3/分 / 1.0m3/分 |
消費電力(ターボ/強/中/静) | 60W/17W/10W/4W | 清浄時間 | 8畳なら9分 |
加湿量 | 最大540mL/時(ターボ風量時) | 除湿能力 | 最大約6.5L/日(ターボ風量時) |
加湿方式 | 気化式 | 除湿方式 | デシカント式 |
サイズ | 398(W)×293(D)×648(H)mm | 重量 | 16kg |
タンク容量 | 約3.5L | 電源コード長 | 約1.8m |
フィルター構成 | ステンレスプレフィルター(水洗い可) 脱臭フィルター・集じんフィルター:使用期間目安・約10年 |
取れるニオイなど | ペット臭、タバコ臭、体臭・汗臭、料理臭、トイレ臭、排水口臭、生ごみ臭、部屋干し臭 |
抑制できるもの(アレル物質) | スギ花粉、ブタクサ花粉、カバノキ花粉、ダニのフン、ネコのコケ | ||
空気清浄しながら除湿も加湿もできる。 | |||
ステンレスでお手入れラクラク。しかも清潔。 | |||
しっかり除湿してお部屋をカラッと | |||
洗濯物の部屋干しに | |||
加湿後、自動で除湿に切り替えてお部屋の結露を抑制 | |||
きれいな空気をしっかり加湿し、高めの湿度でお肌にうるおい | |||
ニオイやホコリ、花粉などをセンサーで感知して、風量を自動調節 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
102,000 円(税抜)/ 112,200 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/26 05:10現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |