詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AJ-81

品名 : 1.0升 炊飯ジャー(旨み銘柄炊き)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

内釜 極厚火釜(厚さ3mm) サイズ 286(W)×349(D)×253(H)mm
重量 4.6kg
蒸しプレート付
お米を最適な火力と時間で炊き上げる銘柄炊き分け機能搭載(31銘柄)
ふたにもヒーター搭載で、包み込むように加熱し、ムラなく炊き上げます。
容量 1.8L(10合) 消費電力 895W
追加説明
カタログ価格

17,000 (税抜)/ 18,700 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/08 19:51現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top