品番 : EA763AK-35
品名 : IH調理器・鍋プレートセット
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA) | 型番 | IHC-T51S |
---|---|---|---|
〈セット内容〉 | 3点 (IH調理器・焼肉プレート、鍋) |
IH調理器 | ・サイズ:330(W)×390(D)×55(H)mm ・重量:約3.1kg ・電源:AC100V ・消費電力:最大1400W ・火力調節: 加熱調理6段階、揚げ物調理5段階 ・安全機能: 鍋検知機能、鍋なし自動電源オフ、小物検知機能、切り忘れ自動オフ、温度過上昇防止機能 |
焼肉プレート | ・サイズ:300(W)×285(D)mm ・重量:約1.6kg |
なべ | ・サイズ:直径280mm ・重量:2.1kg ・満水容量:3.6L |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
15,200 円(税抜)/ 16,720 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2024/06/09 10:37現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | ST |
代替品
|
拡大