詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AL-28D

品名 : AC100V/1200W オーブントースター

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

消費電力 1200W タイマー 15分
温度調節  80~250℃ 重量 3.6kg
サイズ 310(W)×331(D)×232(H)mm
細かく庫内温度を調節できるので、多彩なメニューに対応。
角型パン4枚が同時に焼けます。
付属品 オーブン皿 庫内サイズ(W×D×H)mm 261×248×89
追加説明
カタログ価格

8,300 (税抜)/ 9,130 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/05/30 06:30現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top