品番 : EA763AN-61B
品名 : AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン
仕様
メーカー | 日立(HITACHI) | 型番 | CSI-315 |
---|---|---|---|
コード長 | 1.7m | アイロン面 | 111c㎡ |
重量 | 約1.9kg | 消費電力 | 1200W |
サイズ | 収納時:約25.7×16.3×22.8cm アイロン本体:約21.0×10.5×13.8cm |
電源 | AC100V(50/60Hz) |
蒸気発生方式 | 滴下式 | 水タンク容量 | 約140ml |
スチーム持続時間 | 約70秒 | 温度切替 | 低:約100℃ 中:約150℃ 高:約190℃ |
収納ケース付 | |||
スチーム・ドライ・スプレー兼用 | |||
ガンコなシワや厚手の布地の仕上げ、ハンガーにつるしたままの衣類にアイロンがけもできます。 (パワースチーム&ハンガースチーム) |
|||
スライド式で操作しやすい、温度調節スイッチ。 | |||
布地に合わせて高温と中温のスチームを使い分けできます。 | |||
ランプで通電状態をお知らせするので、電源プラグの抜き忘れ防止に役立ちます。 | |||
スタンドの角度を3段階に調節できるので、アイロンがけに適した角度を設定できます。 | |||
タテ置きもヨコ置きもできるので、収納スペースに合わせて置き方を変えられます。 | |||
タンク内の水を霧状のスプレーにして直接衣類にあてます。特に綿、麻などの布地の仕上げに便利です。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
7,940 円(税抜)/ 8,734 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 1 (2024/05/03 18:53現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 | ||
カタログページ | 2161ページ |
代替品
|
バリエーション一覧 |
---|
EA763AN-61B AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン |
EA763AN-62A AC100V/1200W コードレス・スチームアイロン |
拡大