詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-100E

品名 : AC100V/56W(168L) 冷蔵庫

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー パナソニック 型式 NR-B17AW-S
カラー シルバー(本体色はグレー) 容量 168L
(冷蔵室:124L、冷凍室:44L/
食品収納スペースは34L)
ドア開閉タイプ 右開き サイズ 480(W)×586(D)×1,293(H)mm
据付必要奥行寸法 644mm 重量 36kg
年間消費電力量 308kWh/年(50/60Hz) 定格消費電力 電動機:52W(50Hz)、
56W(60Hz)
電熱装置:120W(50/60Hz)
冷凍室の性能 冷凍負荷温度(食品温度):-18℃以下
冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月
特長 ガラス棚、LED庫内灯、
温度調節機能、
耐熱トップテーブル
(耐熱温度:100℃)、
抗菌・脱臭、省エネ
ガラストレイ・LEDでスタイリッシュな冷蔵庫
まとめ買い派に好評の大きめ冷凍室搭載。
買い置き・作り置きに便利な実収納量34Lの大きめ冷凍室。
清潔さにこだわったカテキン抗菌・脱臭フィルター。
食品が見やすいLED照明&お手入れ簡単ガラストレイ。
追加説明
カタログ価格

69,000 (税抜)/ 75,900 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/06/15 23:17現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像
  • ※カラーはシルバーです。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top