詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AP-13E

品名 : 1.9L ポット(ステンレス製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 SH-HC19
容量 1.9L サイズ(mm)(W×D×H) 130×165×280
カッパー 保温効力 (24時間)62℃以上
(10時間)76℃以上
保冷効力 (10時間)8℃以下 重量 900g
ステンレス製で割れにくく、しっかり保温・保冷。
ラクラク開閉フタ機能…ロック部をつまむだけでフタを開閉できるので、飲み物を入れたり、お手入れするのが簡単です。
手軽に注ぎやすい「レバー式せん」
ハンドルを持ってレバーを押すだけ。片手で簡単に注げます。
お手入れラクラク「洗える分解せん」「本体丸洗いOK」「広口約6.5cm」
広口なので飲み物を注ぎやすく、大きな氷も入ります。
コーヒードリップOK
※食器洗い乾燥機および食器乾燥機などは使用しないでください。
追加説明
カタログ価格

6,900 (税抜)/ 7,590 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/09/17 16:29現在)

商品入数 1 販売単位

代替品

EA763AP-12E
バリエーション一覧
EA763AP-12E 1.5L ポット(ステンレス製)
EA763AP-13E 1.9L ポット(ステンレス製)
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top