品番 : EA763AP-99G
品名 : AC100V/56W(138L) 冷蔵庫
取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
仕様
メーカー | パナソニック | 型式 | NR-B14AW-S |
---|---|---|---|
容量 | 138L 冷蔵庫:94L(食品収納スペース目安73L)、 冷凍室:44L(食品収納スペース目安34L) |
ドア開閉 | 右開き |
サイズ | 480(W)×586(D)×1,119(H)mm | 据付必要奥行寸法 | 644mm |
重量 | 32kg | 消費電力(50/60Hz) | 電動機:52/56W、 電熱装置:120/120W |
トップテーブル耐熱温度 | 100℃ | 冷凍室の性能 | 冷凍負荷温度(食品温度): -18℃以下、 冷凍食品保存期間の目安:約3ヶ月 |
製氷室 | 45個 | 特長 | ガラス棚、 LED庫内灯、 温度調節機能、 抗菌・脱臭、 省エネ、 鋼板ドア |
まとめ買い派に好評の大きめ冷凍室搭載。 | |||
買い置き・作り置きに便利な実収納量34Lの大きめ冷凍室。 | |||
清潔さにこだわったカテキン抗菌・脱臭フィルター。 | |||
食品が見やすいLED照明&お手入れ簡単ガラストレイ。 |
追加説明 |
|
---|
カタログ価格 |
57,000 円(税抜)/ 62,700 円(税込) |
||||
---|---|---|---|---|---|
在庫数 |
最新在庫 : 0 (2025/06/15 23:25現在) |
||||
商品入数 | 1 | 販売単位 | 台 |