詳細表示

このページのURL:

品番 : EA763AS-31

品名 : 2.1L 浄水ポット(炊飯用)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー 象印マホービン(ZOJIRUSHI) 型番 MQ-JA11
用途 ごはんのニオイ・風味を損なう5物質、その他13物質を除去 ろ材 中空糸膜、セラミック、
活性炭、炭酸カルシウム
サイズ 105×215×280(H)mm ろ過流量 0.08L/分
カートリッジ交換時期 約5ヶ月
(※1日2回使用の場合)
ごはんをおいしく炊く為の水を作る浄水ポットです。
容量 全体:2.1L
浄水部:1.1L
追加説明
カタログ価格

5,300 (税抜)/ 5,830 円(税込)

在庫数

最新在庫 : 0

(2025/08/04 06:36現在)

商品入数 1 販売単位
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top